HAGER - Abschottung,univers Z,waagerecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ10H
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Höhe - 90 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617860086
Sonepar Artikelnummer
120580359
Hersteller Artikelnummer
ZZ10H
Hersteller Typ
ZZ10H
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ10H
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe:
90 mm
Breite:
260 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg


