HAGER - Abschottung, universN, senkrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ30T1
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Höhe - 450 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365919
Sonepar Artikelnummer
120436189
Hersteller Artikelnummer
UZ30T1
Hersteller Typ
UZ30T1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ30T1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe:
450 mm
Breite:
60 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


