HAGER - Abschottung, universN,senkrecht,1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ90T1
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Höhe - 1350 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365933
Sonepar Artikelnummer
120436208
Hersteller Artikelnummer
UZ90T1
Hersteller Typ
UZ90T1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ90T1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe:
1350 mm
Breite:
60 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.540 kg


