HAGER - Abschottung, universN, waagerecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ01T1
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Höhe - 220 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365889
Sonepar Artikelnummer
120436154
Hersteller Artikelnummer
UZ01T1
Hersteller Typ
UZ01T1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ01T1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe:
220 mm
Breite:
130 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


