HAGER - Abschottung, universN,waagerecht,3feldig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ03T1
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Höhe - 700 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365902
Sonepar Artikelnummer
120436170
Hersteller Artikelnummer
UZ03T1
Hersteller Typ
UZ03T1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ03T1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe:
700 mm
Breite:
130 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg


