HAGER - Absenkbügel, universN, (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ03Z2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 55 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364400
Sonepar Artikelnummer
120436171
Hersteller Artikelnummer
UZ03Z2
Hersteller Typ
UZ03Z2
Hersteller Artikel Nr.:
UZ03Z2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
55 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


