Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXW912H

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 14 mm

  • Querschnitt-Breite - 14 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613160210

Sonepar Artikelnummer

121091981

Hersteller Artikelnummer

HXW912H

Hersteller Typ

HXW912H

Hersteller Artikel Nr.:

HXW912H

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

14 mm

Querschnitt-Breite:

14 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.142 kg

Achse 14x14mm 200mm (10x10mm)