Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 200mm für Geräte 63-400A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 200mm für Geräte 63-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZC101

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362553

Sonepar Artikelnummer

120435209

Hersteller Artikelnummer

HZC101

Hersteller Typ

HZC101

Hersteller Artikel Nr.:

HZC101

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.150 kg

Achse 200mm für Geräte 63-400A. Verlängerungsachse 200mm für Geräte 63-630A.