Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 200mm für Geräte 800-1600A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 200mm für Geräte 800-1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZC105

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 15 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362324

Sonepar Artikelnummer

120435213

Hersteller Artikelnummer

HZC105

Hersteller Typ

HZC105

Hersteller Artikel Nr.:

HZC105

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

15 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.510 kg

Achse 200mm für Geräte 800-1800A