Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 320mm für Geräte 63-630A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 320mm für Geräte 63-630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZC102

  • Länge - 320 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362560

Sonepar Artikelnummer

120435210

Hersteller Artikelnummer

HZC102

Hersteller Typ

HZC102

Hersteller Artikel Nr.:

HZC102

Länge:

320 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.248 kg

Achse 320mm für Geräte mit 63-630A