Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 8x8mm 320mm Schaft 10x10 P160-P250

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 8x8mm 320mm Schaft 10x10 P160-P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS913H

  • Länge - 320 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197292

Sonepar Artikelnummer

121091944

Hersteller Artikelnummer

HXS913H

Hersteller Typ

HXS913H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS913H

Länge:

320 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.201 kg

Achse 8x8mm 320mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250