Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Achse 8x8mm 500mm Schaft 10x10 P160-P250

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Achse 8x8mm 500mm Schaft 10x10 P160-P250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXS915H

  • Länge - 500 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613197308

Sonepar Artikelnummer

121091945

Hersteller Artikelnummer

HXS915H

Hersteller Typ

HXS915H

Hersteller Artikel Nr.:

HXS915H

Länge:

500 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.289 kg

Achse 8x8mm 500mm für Drehantrieb mit Schaft 10x10mm P160-P250