HAGER - Achse D5mm L150mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC111
Länge - 150 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140656
Sonepar Artikelnummer
120435215
Hersteller Artikelnummer
HZC111
Hersteller Typ
HZC111
Hersteller Artikel Nr.:
HZC111
Länge:
150 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg
Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 150mm für Geräte 20-100A


