HAGER - Achse D5mm L200mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC112
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140663
Sonepar Artikelnummer
120435216
Hersteller Artikelnummer
HZC112
Hersteller Typ
HZC112
Hersteller Artikel Nr.:
HZC112
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.055 kg
Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 200mm für Geräte 20-100A


