HAGER - Achse D5mm L320mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC113
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140670
Sonepar Artikelnummer
120435217
Hersteller Artikelnummer
HZC113
Hersteller Typ
HZC113
Hersteller Artikel Nr.:
HZC113
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.080 kg
Achsverlängerung Durchmesser 5mm Länge 320mm für Geräte 20-100A


