HAGER - Achse D6mm L150mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC114
Länge - 150 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140687
Sonepar Artikelnummer
120435218
Hersteller Artikelnummer
HZC114
Hersteller Typ
HZC114
Hersteller Artikel Nr.:
HZC114
Länge:
150 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.045 kg
Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A


