HAGER - Achse D6mm L200mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC115
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140694
Sonepar Artikelnummer
120435219
Hersteller Artikelnummer
HZC115
Hersteller Typ
HZC115
Hersteller Artikel Nr.:
HZC115
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg
Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 200mm für Geräte 20-100A


