HAGER - Achse D6mm L320mm für Geräte 20-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZC116
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613140700
Sonepar Artikelnummer
120435220
Hersteller Artikelnummer
HZC116
Hersteller Typ
HZC116
Hersteller Artikel Nr.:
HZC116
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg
Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 320mm für Geräte 20-100A


