HAGER - Adapter doppelt, universN, (20St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ01V1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 203 mm
Höhe - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365865
Sonepar Artikelnummer
120436155
Hersteller Artikelnummer
UZ01V1
Hersteller Typ
UZ01V1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ01V1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
203 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


