HAGER - Adapter set univers FW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZZ41FWB
Werkstoff - Stahl
Länge - 38 mm
Höhe - 10 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611912539699
Sonepar Artikelnummer
120580360
Hersteller Artikelnummer
ZZ41FWB
Hersteller Typ
ZZ41FWB
Hersteller Artikel Nr.:
ZZ41FWB
Werkstoff:
Stahl
Länge:
38 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem


