HAGER - Adapter, universN, f.Turmoberteil,(2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ06A2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 70 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616360259
Sonepar Artikelnummer
120436176
Hersteller Artikelnummer
UZ06A2
Hersteller Typ
UZ06A2
Hersteller Artikel Nr.:
UZ06A2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


