Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - AFDD mit LS 1P+N 10kA B-25A 2M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - AFDD mit LS 1P+N 10kA B-25A 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ARC525D

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611019916

Sonepar Artikelnummer

120580181

Hersteller Artikelnummer

ARC525D

Hersteller Typ

ARC525D

Hersteller Artikel Nr.:

ARC525D

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.210 kg

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 10kA B-25A 2M. AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit Schraubtechnik, blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.