HAGER - Aktionspaket ZV-Wien + REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Aktionspaket ZV-Wien + REG
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 11.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396369
Hersteller Artikelnummer
Aktionspaket ZV-Wien + REG
Hersteller Typ
Aktionspaket ZV-Wien + REG
Hersteller Artikel Nr.:
Aktionspaket ZV-Wien + REG
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.400 kg
'' Dieses Zählerverteiler-Komplettpaket bietet eine normgerechte und montagefreundliche Lösung für moderne Energieverteilungen im Wohnbau. Das Set ist speziell für einen Zählerplatz mit zwei Nachzählerreihen konzipiert und enthält bereits alle wesentlichen Schutz- und Installationskomponenten, sodass eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Installation gewährleistet ist. Der Verteiler ist mit innovativer quickconnect-Anschlusstechnik ausgestattet, die eine besonders einfache und zeitsparende Verdrahtung ermöglicht. Leitungen und Phasenschienen lassen sich werkzeugarm stecken und gewährleisten durch konstante Klemmkraft eine dauerhaft sichere und wartungsfreie Verbindung. Ein integrierter FI-Schutzschalter (4-polig, 40A, 30mA) sorgt für zuverlässigen Personenschutz. Zusätzlich ist ein FI/LS-Kombigerät für einen zweiten Stromkreis enthalten, wodurch die Anlage normgerecht erweitert werden kann. Weitere Leitungsschutzschalter (1P+N sowie 3P+N) decken typische Anwendungsbereiche ab und gewährleisten eine umfassende Absicherung der Stromkreise. Die mitgelieferten Phasenschienen inklusive Endkappen ermöglichen eine saubere und normkonforme Stromverteilung innerhalb des Verteilers. Ergänzt wird das Paket durch Abdeckstreifen sowie Berührungsschutzabdeckungen für maximale Sicherheit im Betrieb. Ein besonderes Highlight stellt die neue Schrankmontageschiene dar. Sie erleichtert die Wandmontage erheblich, reduziert Installationszeiten und sorgt für ein optisch sauberes Ergebnis. Damit eignet sich das System sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen. Dank integrierter Platzreserve von zusätzlichen Teilungseinheiten (PLE) ist der Zählerverteiler zukunftssicher ausgelegt und kann bei Bedarf einfach um weitere Stromkreise erweitert werden. Produktvorteile im Überblick: - Komplettset inkl. Schutz- und Verteilerkomponenten - Schnelle Installation durch quickconnect-Technologie - Normgerechte Absicherung mit FI und FI/LS - Erweiterbar durch vorhandene Platzreserven - Saubere und einfache Montage durch Schrankmontageschiene - Wartungsfreie und sichere Kontaktierung - Geeignet für Wohnbauinstallationen im Raum Wien Dieses Aktionspaket verbindet höchste Installationsqualität mit effizienter Montage und bietet eine wirtschaftliche Lösung für Elektroinstallateure und Planer.''


