HAGER - Anreihstd.vert.,univers,IP54,SKII 4feld.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FG24SD
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 1900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612794966
Sonepar Artikelnummer
120215155
Hersteller Artikelnummer
FG24SD
Hersteller Typ
FG24SD
Hersteller Artikel Nr.:
FG24SD
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
1900 mm
Breite:
1110 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
400 mm
Innentiefe:
400 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
576
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
8
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
126.000 kg


