Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Anschlusskleensatz 3xPh+1N

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Anschlusskleensatz 3xPh+1N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KF85A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613760168

Sonepar Artikelnummer

120214619

Hersteller Artikelnummer

KF85A

Hersteller Typ

KF85A

Hersteller Artikel Nr.:

KF85A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.048 kg

Anschlussklemme 3P+N Stiftanschluss 25mm². Anschlussklemme 3P+N Stiftanschluss 25mm².