Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Anschlussmodul 54mm/leer, für 60mm SaS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Anschlussmodul 54mm/leer, für 60mm SaS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L250E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610740972

Sonepar Artikelnummer

120435492

Hersteller Artikelnummer

L250E

Hersteller Typ

L250E

Hersteller Artikel Nr.:

L250E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.180 kg

Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen