Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Anschlussverbreiter. x630/P630 3P (400A)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Anschlussverbreiter. x630/P630 3P (400A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HYW011H

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.232 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613201005

Sonepar Artikelnummer

121092059

Hersteller Artikelnummer

HYW011H

Hersteller Typ

HYW011H

Hersteller Artikel Nr.:

HYW011H

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.232 kg

Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 3Polig (400A max)