Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Anschlussverbreiter. x630/P630 4P (630A)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Anschlussverbreiter. x630/P630 4P (630A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HYW015H

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.918 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613201043

Sonepar Artikelnummer

121092063

Hersteller Artikelnummer

HYW015H

Hersteller Typ

HYW015H

Hersteller Artikel Nr.:

HYW015H

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.918 kg

Anschlussverbreiterung für Baugröße x630/P630 4Polig (bis zu 630A)