Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Anschlussverlänger. x630/P630 4P (630A)

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Anschlussverlänger. x630/P630 4P (630A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HYW013H

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.903 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613201029

Sonepar Artikelnummer

121092061

Hersteller Artikelnummer

HYW013H

Hersteller Typ

HYW013H

Hersteller Artikel Nr.:

HYW013H

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.903 kg

Anschlussverlängerung für x630/P630 4Polig (630A max)