Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, UP

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF45922

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Ausführung der Steckdose - TV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610095096

Sonepar Artikelnummer

121386314

Hersteller Artikelnummer

WDF45922

Hersteller Typ

WDF45922

Hersteller Artikel Nr.:

WDF45922

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

2

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

TV-Frequenzband:

5 .. 2400 MHz

Fernspeisetauglich:

Ja

Radio-Frequenzband:

5 .. 2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5 .. 2400 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.960 kg

Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP