HAGER - Antennen-Steckdose 3-Loch TV, FM, SAT, Einzeldose, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDF4593
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 3
Ausführung der Steckdose - TV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610095119
Sonepar Artikelnummer
121386316
Hersteller Artikelnummer
WDF4593
Hersteller Typ
WDF4593
Hersteller Artikel Nr.:
WDF4593
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.980 kg


