HAGER - Antennen-Steckdose Einzeldose 4-Loch 2SAT/TV/FM, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDF4589
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 4
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610095324
Sonepar Artikelnummer
121386311
Hersteller Artikelnummer
WDF4589
Hersteller Typ
WDF4589
Hersteller Artikel Nr.:
WDF4589
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
4
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
SAT-Frequenzband:
5 .. 2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
1.080 kg


