Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Ap-Gehäuse für Heizungsaktor

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Ap-Gehäuse für Heizungsaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTGC600

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP31

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250618502053

Sonepar Artikelnummer

121116406

Hersteller Artikelnummer

HTGC600

Hersteller Typ

TGC600

Hersteller Artikel Nr.:

HTGC600

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP31

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Anbaumöglichkeit:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.350 kg

HAGER Ap-Gehäuse für Heizungsaktor