HAGER - AP-Zaehlerverteiler SKI 3Z/2R Noe H1176xB747xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW312W-N
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617613583
Sonepar Artikelnummer
120320238
Hersteller Artikelnummer
ZW312W-N
Hersteller Typ
ZW312W-N
Hersteller Artikel Nr.:
ZW312W-N
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
747 mm
Höhe:
1176 mm
Tiefe:
250 mm
Einbaubreite:
747 mm
Einbauhöhe:
1176 mm
Einbautiefe:
250 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
44.000 kg


