HAGER - AP-ZV Burgenland 3ZP/3NZR bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW313W-B-001
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611006664
Sonepar Artikelnummer
120375960
Hersteller Artikelnummer
ZW313W-B-001
Hersteller Typ
ZW313W-B-001
Hersteller Artikel Nr.:
ZW313W-B-001
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Klemmen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
747 mm
Höhe:
1326 mm
Tiefe:
250 mm
Einbaubreite:
747 mm
Einbauhöhe:
1326 mm
Einbautiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
61.217 kg


