HAGER - AP-ZV-Kärnten 3ZP/2NZR+ZASK bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW312W-K-0211
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250611007050
Sonepar Artikelnummer
120557634
Hersteller Artikelnummer
ZW312W-K-0211
Hersteller Typ
ZW312W-K-0211
Hersteller Artikel Nr.:
ZW312W-K-0211
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
70
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
253 mm
Höhe:
1176 mm
Tiefe:
250 mm
Einbauhöhe:
1176 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
55.705 kg


