HAGER - AP-ZV-Kärnten 3ZP/3NZR+ZASK best. f WP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZW313W-K-0111
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 105
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611007142
Sonepar Artikelnummer
120557643
Hersteller Artikelnummer
ZW313W-K-0111
Hersteller Typ
ZW313W-K-0111
Hersteller Artikel Nr.:
ZW313W-K-0111
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
105
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
weiß
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
253 mm
Höhe:
1326 mm
Tiefe:
250 mm
Einbauhöhe:
1326 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
63.900 kg


