HAGER - APV 22 M weisse Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VS122PD
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 22
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616593046
Sonepar Artikelnummer
120302920
Hersteller Artikelnummer
VS122PD
Hersteller Typ
VS122PD
Hersteller Artikel Nr.:
VS122PD
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
22
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
98.5 mm
Innentiefe:
99 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
252 mm
Breite:
462 mm
Tiefe:
99 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.550 kg


