Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Arbeitstromausloeser 12/48V DC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Arbeitstromausloeser 12/48V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ204

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614562044

Sonepar Artikelnummer

120303962

Hersteller Artikelnummer

MZ204

Hersteller Typ

MZ204

Hersteller Artikel Nr.:

MZ204

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 48 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.110 kg

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC