Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAGER - Arbeitstromausloeser 230/415V AC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Arbeitstromausloeser 230/415V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ203

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250614562037

Sonepar Artikelnummer

120064261

Hersteller Artikelnummer

MZ203

Hersteller Typ

MZ203

Hersteller Artikel Nr.:

MZ203

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 .. 415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 .. 415 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.110 kg

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC