Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Arbeitstromausloser x160-250 110V AC

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Arbeitstromausloser x160-250 110V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HXA003H

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613346331

Sonepar Artikelnummer

120215464

Hersteller Artikelnummer

HXA003H

Hersteller Typ

HXA003H

Hersteller Artikel Nr.:

HXA003H

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 120 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.036 kg

Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630). Arbeitstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung der Leistungs- und Lasttrennschalter. Pro Schalter kann ein Arbeitstromauslöser eingebaut werden.