HAGER - ASV,IP41,SKI,RAL7035,2000x350x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FG21WE
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611919291705
Sonepar Artikelnummer
120215126
Hersteller Artikelnummer
FG21WE
Hersteller Typ
FG21WE
Hersteller Artikel Nr.:
FG21WE
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
2000 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP41
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Nennstrom (In):
1600 A
Einbautiefe:
400 mm
Innentiefe:
396 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
46.200 kg


