HAGER - Aufbaubügel, universN, (2St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ02Z1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 80 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616364387
Sonepar Artikelnummer
120436166
Hersteller Artikelnummer
UZ02Z1
Hersteller Typ
UZ02Z1
Hersteller Artikel Nr.:
UZ02Z1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg


