HAGER - Aufbaufühler f.Dämmerungsschalter EEN10x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EEN003
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP55
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617579339
Sonepar Artikelnummer
120434566
Hersteller Artikelnummer
EEN003
Hersteller Typ
EEN003
Hersteller Artikel Nr.:
EEN003
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
41.3 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.064 kg


