HAGER - Aufbaugehaeuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MZ521N
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 78 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614565168
Sonepar Artikelnummer
120064263
Hersteller Artikelnummer
MZ521N
Hersteller Typ
MZ521N
Hersteller Artikel Nr.:
MZ521N
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
78 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
158 mm
Tiefe:
126 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.286 kg


