HAGER - Ausbaupaket leer 2x12TE für VU24NK inklusive Türe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ24AU
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250616669390
Sonepar Artikelnummer
120304089
Hersteller Artikelnummer
VZ24AU
Hersteller Typ
VZ24AU
Hersteller Artikel Nr.:
VZ24AU
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.162 kg
Ausbaupaket,Volta,2x12PLE,UPV/HWV,mit Rahmen und Tür,PE-Klemme. Volta Ausbaupaket passend für den volta Mauerkasten Vx24NK mit einem Traggerüst für 24+4PLE aus verzinktem Stahlblech, einer Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, drehbaren Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schaltplanbefestigung für die Tür, seitlichen Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern und einer QC PE-Klemme mit 22 Klemmstellen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.


