HAGER - Ausbaupaket leer 5x12TE für VU60NK inklusive Türe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ60AU
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 348 mm
Höhe - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250615002259
Sonepar Artikelnummer
120382785
Hersteller Artikelnummer
VZ60AU
Hersteller Typ
VZ60AU
Hersteller Artikel Nr.:
VZ60AU
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
348 mm
Höhe:
880 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
36 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.900 kg


