Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Ausschalter DC, 4-polig, 1000V, 32A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Ausschalter DC, 4-polig, 1000V, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB432PV

  • Ausführung als Hauptschalter - Ja

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615521392

Sonepar Artikelnummer

120303976

Hersteller Artikelnummer

SB432PV

Hersteller Typ

SB432PV

Hersteller Artikel Nr.:

SB432PV

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Verriegelbar:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3.5

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.200 kg

Ausschalter DC 4-polig 1000V 32A. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion bei PV Anlagen mit max. 1000 V und 32A.