HAGER - Bausatz,universN,150x250mm,Türschl. NW29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UC11BT29
Breite - 250 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616373860
Sonepar Artikelnummer
120435935
Hersteller Artikelnummer
UC11BT29
Hersteller Typ
UC11BT29
Hersteller Artikel Nr.:
UC11BT29
Breite:
250 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.982 kg
Bausatz, universN, 150x250mm, mit Türverdrahtungschlauch Nennweite 29mm


