HAGER - Baustein, univers N, 150x500mm, 1x26 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UD12B2
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 26
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616141810
Sonepar Artikelnummer
120435945
Hersteller Artikelnummer
UD12B2
Hersteller Typ
UD12B2
Hersteller Artikel Nr.:
UD12B2
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
26
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Bus-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


